Eriks
SKF

SKF Automatische Schmierstoffgeber für 8 Schmierstellen TLMP 1008/24DC

  • ERIKS:13222031
  • Hersteller:TLMP 1008/24DC
Image 1
Lieferumfang TLMP 1018
  • 1 x Pumpe
  • 1 x Einbaumaterial für Pumpe
  • 2 x Elektroanschluss
  • 50 m Kunststoffleitung Nylon, 6 x 1.5mm
  • 18 x Gerade Rohrverschraubung für G1/8“
  • 18 x Rohranschlussstopfen
  • 17 x Auslassverschlussstopfen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'406.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'520.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLMP
Typ
TLMP 1008
Anstrieb Mechanismus
Machinesteuerung
Behältervolumen
1 ml
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
DIN-Norm
DIN 43650-A
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
120 bar
Anzahl Anschlüsse
8
Maximumlänge Zulaufleitung
5 m
Fördervolumen
0.2 cm³
Schutzart (IP)
67
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Ja
Gewicht
6 kg
Norm
EN 175301-803
Max. Fördervolumen
1.7 cm³/min
Betriebsspannung
24 V
Anschluss
R 1/4"