Eriks
SKF

SKF Automatische Schmierstoffgeber für 8 Schmierstellen TLMP 1008/230V

  • ERIKS:13384566
  • Hersteller:TLMP 1008/230V
Image 1
Produkteigenschaften der TLMP
  • Einfache Installation und Programmierung
  • Kompletter Satz mit Schmierstoffgeber, Abschlüssen und Leitungen
  • Alarme für Füllstand und Fehlfunktion; Fernbenachrichtigung möglich
  • Maschinensteuerung zur vorübergehenden Schmierungsunterbrechung durch Unterbrechung der Stromzufuhr.
  • Ausführungen mit verschiedenen Spannungen erhältlich
  • Rührflügel zur Vorbeugung von Fettabscheidung
  • Filter
Einsatzbereiche
Ideal für einfache industrielle Anwendungen, in der Landwirtschaft und für Offroad-Nutzfahrzeuge.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'406.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'520.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLMP
Typ
TLMP 1008
Anstrieb Mechanismus
Machinesteuerung
Behältervolumen
1 ml
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
DIN-Norm
DIN 43650-A
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Anzahl Anschlüsse
8
Maximumlänge Zulaufleitung
5 m
Fördervolumen
0.2 cm³
Schutzart (IP)
67
Nennspannung
230V AC
Alarmfunktion
Ja
Gewicht
6 kg
Norm
EN 175301-803
Max. Fördervolumen
1.7 cm³/min
Betriebsspannung
24 V
Anschluss
R 1/4"