CHF 2'004.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'167.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TLMP |
Typ | TLMP 1018 |
Anstrieb Mechanismus | Machinesteuerung |
Behältervolumen | 1 ml |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
DIN-Norm | DIN 43650-A |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 120 bar |
Anzahl Anschlüsse | 18 |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Fördervolumen | 0.2 cm³ |
Schutzart (IP) | 67 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Ja |
Gewicht | 6 kg |
Norm | EN 175301-803 |
Max. Fördervolumen | 1.7 cm³/min |
Betriebsspannung | 24 V |
Anschluss | R 1/4" |