CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGD |
Typ | LAGD 60/U |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 60 ml |
Schmierstoff | Leer |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Maximumlänge Zulaufleitung | 0.3 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Durchmesser | 50 mm |
Anschluss | R 1/4" |
CHF 5.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026CHF 18.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026