




CHF 49.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.73inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGD |
Typ | LAGD125/HFP15 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LHFP 150 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Maximumlänge Zulaufleitung | 1.5 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Gewicht | 0.2 kg |
Durchmesser | 50 mm |
Anschluss | R 1/4" |