Eriks
SKF

SKF Automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber 125ml mit LFFM 100 Öl LAGD 125/FM100

  • ERIKS:14202894
  • Hersteller:LAGD 125/FM100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert. Sie können mit einer Vielzahl von SKF Hochleistungsschmierstoffen gefüllt werden. Für Inbetriebnahme und Zeiteinstellung werden keine Werkzeuge benötigt. Der Schmierungsdurchfluss lässt sich einfach und präzise einstellen.
  • Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten
  • Die Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden
  • Eigensicherheit: ATEX-Zulassung für Zone 0
  • Der Schmierstoffbehälter ist durchsichtig und erlaubt eine Sichtprüfung der Abgaberate
  • Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch bei beschränktem Platzangebot
  • Schmierfette und Kettenöle lieferbar
Typische Anwendungsfälle
  • Einsatz an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten
  • Schmierung des Lagergehäuses
  • Elektromotoren
  • Gebläse und Pumpen
  • Förderanlagen
  • Kräne
  • Ketten (Öl)
  • Aufzüge und Rolltreppen (Öl)
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAGD
Typ
LAGD 125/FM100
Anstrieb Mechanismus
Edelgaszelle
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
LFFM 100
Zulassung
Ex-Zone 0
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Maximumlänge Zulaufleitung
1.5 m
Schutzart (IP)
68
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers
20 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
24
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Gewicht
0.2 kg
Durchmesser
50 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmiernippel G 1/4 LAPG 1/4

  • ERIKS:23766569
  • Manufacturer:LAPG 1/4

CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-M10 LAPN 10

  • ERIKS:23766576
  • Manufacturer:LAPN 10

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-M8 LAPN 8

  • ERIKS:23766582
  • Manufacturer:LAPN 8

CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026