CHF 1'848.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'997.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TKBA |
Typ | Belt Alignment Tool |
Laserart | Sichtbarer grüner Linienlaser |
Ausgangsleistung des Lasers | 1 MW |
Messabstand | 0.05 to 3 m |
Genauigkeit bei Winkelmessung | 0.02 ° |
Genauigkeit bei Linearitätsmessung | 0.5 mm |
Batterieart | 3x AAA Alkaline |
Material Gehäuse | PC/ABS-Mischung, mit TPU-Kautschuk umspritzt |
Abmessungen Sendereinheit | 98 x 97 x 52 mm |
Abmessungen Empfänger | 98 x 97 x 52 mm |
Gewicht Sendereimheit | 250 g |
Gewicht Empfängereinheit | 250 g |
Schutzart (IP) | IP40 |
Einsatztemperatur | von 0 bis 40 °C |