SKF

SKF Aufbewahrungsdeckel Gelb LAOS 62451

  • ERIKS:24007286
  • Hersteller:LAOS 62451
Image 1
Die LAOS Reihe besteht aus einem umfangreichen Sortiment an Behältern und Spenderdeckeln. Die Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Ölschmierstoffen geeignet.
Da die Versorgungsdeckel in zehn Farben angeboten werden, ist in der Regel eine Eingliederung in die betriebseigene Farbkodierung möglich.

Allzweckdeckel
Geeignet für die Schnellbefüllung und für den Anschluss von Pumpen (bei Behältern für 3, 5 oder 10 Liter).
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS
Material
HDPE
Farbe
Gelb