CHF 30.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRW1 |
Typ | Metal Case With Sealant Coating |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Handelsmarke | WAVE |
Serie | CRW1 |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 65 mm |
Bohrungstiefe | 8 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRW1 |
Material Dichtlippe | FKM |
Material | Fluorkautschuk (FKM) |
Compound | Fluorkautschuk (FKM) |
Temperaturbereich | von -25 bis 200 °C |
Gewicht pro Stück | 20.7 g |
Gewicht pro verpackung | 20.7 g |
Materialstatische Dichtung | FKM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-C |
Mantel Qualität | Metall |