CHF 7.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGAF 3E |
Typ | Mineral And Synthetic |
Inhalt | 0.035 kg |
Verpackung | Tube |
Temperaturbereich | von -25 bis 250 °C |
Farbe | Beige |
Tropfpunkt | 140 °C |
Aufdicker | Lithiumkomplex |
Grundöltyp | Mineralisch und synthetisch |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 40°C | 185 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 3000 N |
Empfohlen für | Gängige Industriekomponenten wie Muttern, Bolzen, Flansche, Stiftschrauben, Lager, Führungsstifte, Kupplungen, Hebeschrauben, Drehbankspitzen, Schubstangen und Keilwellen. |
Serie | LGAF 3E |