Eriks
SKF

SKF Antenne fúr messgerät zum erkennen von Funkenerosion TKED 1-1

  • ERIKS:12176652
  • Hersteller:TKED 1-1
Image 1
Das SKF Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion (EDD Pen) ist ein einfach zu bedienendes Handgerät zum Erkennen von Funkenerosionen in Elektromotorlagern. Funkenerosion entsteht durch Spannungsentladung zwischen Antriebswelle und Erde durch das Wälzlager. Dadurch kommt es zu einer elektrischen Erosion sowie zur Beeinträchtigung des Schmierstoffs und letztendlich zum Ausfall des Wälzlagers. Elektromotoren mit variablem Frequenzantrieb sind wesentlich anfälliger für Funkenerosion in Wälzlagern. Als Teil eines zustandsabhängigen Instandhaltungsprogramms lassen sich mithilfe eines EDD Pens stromdurchgangsgefährdete Wälzlager erkennen und so ungeplante Maschinenstillstandszeiten vermeiden.
• Berührungslose Messtechnik erlaubt Messungen aus sicherer Entfernung zu den Motoren. Das schützt den Bediener vor umlaufenden Maschinenteilen
• Keine spezielle Schulung erforderlich
• Das Gerät erkennt Funkenerosion innerhalb von 10 Sekunden, 30 Sekunden oder unbegrenzt
• Hintergrundbeleuchtete Anzeige ermöglicht das Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• Für den Einsatz in den meisten Industriebereichen geeignet, Schutzart IP 55
• Standardmäßig mit Batterien, einer Ersatzantenne, Bildanleitung und einem Transportbehälter
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKED
Typ
Antenna