Eriks
SKF

SKF Anschlussteilesatz LAGS 8

  • ERIKS:23766551
  • Hersteller:LAGS 8
Image 1
Der Teilesatz LAGS 8 enthält praktisches Zubehör für die tägliche Schmierung, das erfahrungsgemäß am häufigsten benötigt wird (Anschlüsse, Kupplungen, Düsen).

Inhalt:
  • 1x Verlängerungsrohr, 180 mm, und Düse (DIN 71412)
  • 1x Schlauch mit Düse (DIN 71412)
  • 1x Schlauch mit Düse für Bodenkopf-Schmiernippel (DIN 3404)
  • 1x Schlauch mit Düse für bündige Schmiernippel und durchsichtige Kunststoffdeckel (DIN 3405)
  • 1x Schmiernippel M10x1–G1/8
  • 1x Schmiernippel M10x1–1/8–27NPS
  • 2x Düse (DIN 71412)
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAGS