SKF

SKF Anschlussnippel THPA AM12/M16

  • ERIKS:14544051
  • Hersteller:THPA AM12/M16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THPA
Typ
Connection Nipple
Material
Legierter Einsatzstahl
Material Qualität
Legierter Baustahl (gehärtet)
Oberflächenbehandlung
Gehärtet
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 16x1.5
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 12x1.5
Länge
55 mm
Werkstoff Gewindedichtung
Legierter Stahl
Schlüsselweite
22 mm
Max. Betriebsdruck
4000 bar
Gewicht
110 g
L
55 mm
L1
55 mm
l1
55 MMT