SKF

SKF Anschlussnippel THPA AM12/G3/4

  • ERIKS:14544048
  • Hersteller:THPA AM12/G3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THPA
Typ
Hydraulic Connection Nipple
Material
Legierter Einsatzstahl
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 12x1.5
Länge
23.5 mm
Dichtung
PVC
Schlüsselweite
17 mm
Max. Betriebsdruck
4000 bar
Gewicht
90 g
D
35 mm
L
23.5 mm