CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THPA |
Typ | Connection Nipple |
Material | Legierter Einsatzstahl |
Material Qualität | Legierter Baustahl (gehärtet) |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 12x1.5 |
Länge | 20.5 mm |
Werkstoff Gewindedichtung | Legierter Stahl |
Schlüsselweite | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 3000 bar |
Gewicht | 20 g |
L | 20.5 mm |
L1 | 35 mm |
l1 | 35 MMT |