CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THPA |
Typ | Connection Nipple |
Material | Legierter Einsatzstahl |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 12x1.5 |
Länge | 22 mm |
Werkstoff Gewindedichtung | Legierter Stahl |
Schlüsselweite | 13 mm |
Max. Betriebsdruck | 4000 bar |
Gewicht | 30 g |
G | G1/4 (Außengewinde) |
L | 22 mm |
L1 | 36.5 mm |
l1 | 36.5 MMT |
L2 | 36.5 mm |