SKF

SKF Anschlussnippel G 1/4-M12x1,5 LAPN 12X1.5

  • ERIKS:23766579
  • Hersteller:LAPN 12X1.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPN
Typ
Reducer Nipple
Gewicht
0.02 kg
Anschluss
Innengewinde G1/4 auf Außengewinde M12x1,5