CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Hydraulic Connection Nipple |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Material Qualität | Chrom-Molybdän-Stahl |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Weiblich |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Länge | 45 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 1500 bar |
Gewicht | 208 g |
G | G 1/4 |
L | 45 mm |
L1 | 15 mm |
l1 | 15 MMT |
L2 | 20 mm |