SKF

SKF Anschlussnippel 729655

  • ERIKS:23759755
  • Hersteller:729655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Hydraulic Connection Nipple
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Material Qualität
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenbehandlung
Gehärtet und angelassen
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Weiblich
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Länge
40 mm
Schlüsselweite
22 mm
Max. Betriebsdruck
1500 bar
Gewicht
78 g
L
40 mm