CHF 143.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Straight |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Material Qualität | Chrom-Molybdän-Stahl |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet und angelassen |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Länge | 42 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 1500 bar |
Gewicht | 72 g |
D | 6 mm |
G | G 1/4 |
L | 42 mm |