CHF 143.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Straight |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Material Qualität | Chrom-Molybdän-Stahl |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet und angelassen |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Länge | 50 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Gewicht | 120 g |
D | 8.5 mm |
L | 50 mm |