CHF 153.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Connection Nipple |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Länge | 50 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 4000 bar |
Gewicht | 227 g |
d2 | 14 mm |
D2 | 14 mm |
L | 50 mm |