SKF

SKF Anschlussnippel 1077456/100MPA

  • ERIKS:23755032
  • Hersteller:1077456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Connection Nipple
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenbehandlung
Gehärtet und angelassen
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 6
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 8
Länge
33 mm
Schlüsselweite
9 mm
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Gewicht
12 g
D
4 mm
L
33 mm
L1
10 mm
l1
10 MMT
L2
15 mm