CHF 193.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Länge | 50 mm |
Schlüsselweite | 4 mm |
Max. Betriebsdruck | 3000 bar |