SKF

SKF Anschlussnippel 1016402 E

  • ERIKS:23755024
  • Hersteller:1016402 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Connection Nipple
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenbehandlung
Gehärtet und angelassen
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Länge
43 mm
Schlüsselweite
22 mm
Max. Betriebsdruck
4000 bar
Gewicht
95 g
D
13 mm
L
43 mm
L1
15 mm
l1
15 MMT
L2
20 mm