CHF 143.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Straight |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet und angelassen |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Länge | 43 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 3000 bar |
Gewicht | 65 g |
D | 6 mm |
G | G 1/4 |
L | 43 mm |
L1 | 15 mm |
l1 | 15 MMT |
L2 | 15 mm |