CHF 193.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Adapter |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Material Qualität | Chrom-Molybdän-Stahl |
Oberflächenbehandlung | Gehärtet und angelassen |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Länge | 43 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 4000 bar |
Gewicht | 83 g |
B | 43 mm |
D | 9 mm |
L | 43 mm |
s | 22 mm |