CHF 12.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Breite | 2 mm |
Dynamische Belastung | 200 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Gewicht | 37 g |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | PTFE Composite |
D | 74 mm |
d | 48 mm |
B | 2 mm |