




CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 54 mm |
Breite | 1.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | PTFE Composite |
D | 54 mm |
d | 32 mm |
B | 1.5 mm |