CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Gewicht | 11 g |
Wartung | Wartungsfrei |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | PTFE Composite |
D | 44 mm |
d | 26 mm |
B | 1.5 mm |
CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026