SKF

SKF Anlaufscheibe Stahlblech/PTFE Composite Wartungsfrei PCMW 183201.5 E

  • ERIKS:23768846
  • Hersteller:PCMW 183201.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.
Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMW
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
44 kN
Statische Belastung
137 kN
Gewicht
6.1 g
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
PTFE Composite
D
32 mm
d
18 mm
B
1.5 mm