SKF

SKF Anlaufscheibe Stahlblech/PTFE Composite Wartungsfrei PCMW 122401.5 E

  • ERIKS:23768842
  • Hersteller:PCMW 122401.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.
Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMW
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
85 kN
Gewicht
3.8 g
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
PTFE Composite
D
24 mm
d
12 mm
B
1.5 mm