CHF 17.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 240 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Gewicht | 19 g |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | POM Composite |
D | 66 mm |
d | 42 mm |
B | 1.5 mm |