SKF

SKF Anlaufscheibe Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMW 325401.5 M

  • ERIKS:23768857
  • Hersteller:PCMW 325401.5 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.
Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMW
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
1.5 mm
Dynamische Belastung
176 kN
Statische Belastung
365 kN
Gewicht
14 g
Wartung
Wartungsarm
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
POM Composite
D
54 mm
d
32 mm
B
1.5 mm