




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 118 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Gewicht | 9.4 g |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | POM Composite |
D | 44 mm |
d | 26 mm |
B | 1.5 mm |