SKF

SKF Anlaufscheibe Stahlblech/POM Composite Wartungsarm PCMW 223801.5 M

  • ERIKS:23768851
  • Hersteller:PCMW 223801.5 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Composite Anlaufscheiben sind Trockengleitlager für platzsparende, axial führende Lagerungen bei Dreh- und Schwenkbewegungen. Sie eignen sich für alle Anwendungsfälle, bei denen wartungsfreier Betrieb gefordert wird oder Mangelschmierung auftreten kann.
Composite Anlaufscheiben sind serienmäßig in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Gleitschichten erhältlich: Als Composite B/E- und als Composite M-Anlaufscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PCMW
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsarm
Material Mantel
Stahlblech
Material Lauffläche
POM Composite
D
38 mm
d
22 mm
B
1.5 mm