CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PCMW |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 1.5 mm |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Gewicht | 3.6 g |
Wartung | Wartungsarm |
Material Mantel | Stahlblech |
Material Lauffläche | POM Composite |
D | 26 mm |
d | 14 mm |
B | 1.5 mm |