CHF 393.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CMSS |
Typ | Industrial Acceleration and Temperature Sensor |
Befestigungsart | Stellschraube |
Ausführung der Schnittstelle | 3-polig MIL-C-5015 |
Empfindlichkeit des Schwingbeschleunigungssensors (mV/Erdbeschleunigung g) | 100 |
Temperaturmessbereich | von -50 bis 120 °C |
Temperaturmessbereich | von -58 bis 248 °F |
Art der Spannungsversorgung | DC |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Betriebstemperatur | von -58 bis 248 °F |
Breite | 0.9803 in |
Breite | 24.9 mm |
Höhe | 39.4 mm |
Höhe | 1.5512 in |
Tiefe | 53.1 mm |
Tiefe | 2.09 in |