SKF

SKF Abziehwerkzeug TMIP 7-60

  • ERIKS:14622363
  • Hersteller:TMIP 7-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Innenauszieher-Werkzeugsätze wurden speziell zur Demontage von Lagern aus Gehäusen mit Passung am Aussenring entwickelt. Diese Ausziehsätze wurden von SKF für optimale Abziehkraft mit Hilfe von Federdruckabziehern und eines speziellen Gleithammers entwickelt, ohne dass zusätzliche Werkzeuge benötigt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'078.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'165.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF