Eriks
SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH 3180 G

  • ERIKS:13230275
  • Hersteller:AOH 3180 G
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'377.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'732.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AOH
Wellendurchmesser
380 mm
Breite
240 mm
Gewindegröße
Tr420x5
geeignet für Druckölmontage
Ja