Eriks
SKF

SKF Abziehhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage AOH 24176

  • ERIKS:23760075
  • Hersteller:AOH 24176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'015.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'421.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AOH
Wellendurchmesser
360 mm
Breite
271 mm
Gewindegröße
Tr400x5
geeignet für Druckölmontage
Ja