SKF

SKF Abstandsscheibe ZW 90X110

  • ERIKS:23772158
  • Hersteller:ZW 90X110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ZW
Innenbreite
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
0.8 mm
Material
Phosphatisiert Stahlblech