SKF

SKF Abstandsscheibe ZW 85X100

  • ERIKS:23772157
  • Hersteller:ZW 85X100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ZW
Innenbreite
85 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
0.8 mm
Material
Phosphatisiert Stahlblech