SKF

SKF Abstandsscheibe ZW 80X90

  • ERIKS:23772156
  • Hersteller:ZW 80X90
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ZW
Innenbreite
80 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
0.8 mm
Material
Phosphatisiert Stahlblech