SKF

SKF Abstandsscheibe ZW 50X62

  • ERIKS:23772150
  • Hersteller:ZW 50X62
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ZW
Innenbreite
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
0.8 mm
Material
Phosphatisiert Stahlblech