SKF

SKF Abstandsscheibe ZW 15X20

  • ERIKS:23772139
  • Hersteller:ZW 15X20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ZW
Innenbreite
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
0.6 mm
Material
Phosphatisiert Stahlblech