SKF

SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 56

  • ERIKS:23764608
  • Hersteller:ETS 56
Image 1
Bei Lagerungen an Wellenenden kann die eine Gehäuseöffnung durch einen Enddeckel verschlossen werden.
Die ETS Enddeckel sind aus Grauguss und für Betriebstemperaturen von –50 bis +200 °C geeignet.
Sie werden zusammen mit einer Rundschnur aus Silikon-Kautschuk in die Dichtungsnut des Gehäuses eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ETS
Material
Grauguss
Modell Deckel
Geschlossen