SKF Abschlussdeckel mit O-ring geschlossener Ausführung ETS 38
ERIKS:23764603
Hersteller:ETS 38
Bei Lagerungen an Wellenenden kann die eine Gehäuseöffnung durch einen Enddeckel verschlossen werden. Die ETS Enddeckel sind aus Grauguss und für Betriebstemperaturen von –50 bis +200 °C geeignet. Sie werden zusammen mit einer Rundschnur aus Silikon-Kautschuk in die Dichtungsnut des Gehäuses eingesetzt.