Eriks
SKF

SKF Abschlussdeckel geschlossener Ausführung für SNL & SE Stehlagergehäuse ASNH 516-613

  • ERIKS:23760152
  • Hersteller:ASNH 516-613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Lagerungen an Wellenenden kann die eine Gehäuseöffnung durch einen Enddeckel verschlossen werden, der in die Dichtungsnut eingesetzt wird.
Die Enddeckel sind aus Kunststoff und für Betriebstemperaturen von –40 bis +110 °C geeignet. Bei höheren Temperaturen sind Enddeckel aus Stahlblech erforderlich. Diese können aus Stahlblech ausgeschnitten und zusammen mit einer Rundschnur aus Silikon-Kautschuk in die Dichtungsnut eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ASNH
Material
Polymer
Modell Deckel
Geschlossen