Eriks
SKF

SKF Abschlussdeckel geschlossener Ausführung für SNL & SE Stehlagergehäuse ASNH 506-605

  • ERIKS:23760143
  • Hersteller:ASNH 506-605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Lagerungen an Wellenenden kann die eine Gehäuseöffnung durch einen Enddeckel verschlossen werden, der in die Dichtungsnut eingesetzt wird.
Die Enddeckel sind aus Kunststoff und für Betriebstemperaturen von –40 bis +110 °C geeignet. Bei höheren Temperaturen sind Enddeckel aus Stahlblech erforderlich. Diese können aus Stahlblech ausgeschnitten und zusammen mit einer Rundschnur aus Silikon-Kautschuk in die Dichtungsnut eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ASNH
Material
Polymer
Modell Deckel
Geschlossen
Alternativen
Product Image

FAG Abschlussdeckel geschlossener Ausführung DKV062

  • ERIKS:11668385
  • Manufacturer:038040344-0000

CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026